Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1183 (1X18YDS) KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 16.5M X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227394
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1183 (1X18YDS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Banddicke, gesamt: 1.4mil (0.04mm)
  • Produktpalette: 1183
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 18 yard
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Klebstoff: Acryl-Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: scotch abschirmband kupfer, esd klebeband, kupferklebeband scotch, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1183 (1X18YDS), 3227394, 322-7394
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 99,60*
    € 146,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,17*
    € 162,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,78*
    € 193,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,27*
    € 191,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,66*
    € 165,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,05*
    € 157,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,17*
    € 144,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.