Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1170-3/4 X18YD KLEBEBAND, ALUFOLIE, 16.5M X 19.05MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227383
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1170-3/4 X18YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 3.2mil (0.081mm)
  • Produktpalette: 1170
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 54 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminium
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Klebstoff: Acryl-Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1170-3/4 X18YD, 3227383, 322-7383
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 61,40*
    € 95,14*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 91,96*
    € 124,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,14*
    € 147,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,99*
    € 145,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,14*
    € 128,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,10*
    € 122,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,96*
    € 109,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.