Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 7-1452665-1 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR AWG22-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226719
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1452665-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MCON von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: MCON
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 7-1452665-1, 3226719, 322-6719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0868*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3648*
    € 0,43411
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3251*
    € 0,38687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3198*
    € 0,38056
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1851*
    € 0,22027
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1578*
    € 0,18778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1444*
    € 0,17184
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,1269*
    € 0,15101
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-1579007-3
    ab € 46,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.