Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170340-3 STIFTKONTAKT, CRIMPBAR, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226673
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170340-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: FASTIN-FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 170340-3, 3226673, 322-6673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1001*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2491*
    € 0,29643
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2258*
    € 0,2687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1866*
    € 0,22205
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1657*
    € 0,19718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1502*
    € 0,17874
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    720725-1
    ab € 1.174,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.