Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32HG310F64G-C-QFN32 MCU, 32 BIT, 25MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226565
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG310F64G-C-QFN32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32HG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32HG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32HG310F64G-C-QFN32, 3226565, 322-6565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,84*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 68,96*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8019A
    € 36,31*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    € 22,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.