Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 74546-1601 COMP.KABEL PCIE-X16-STECK/X16-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226135
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74546-1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: iPass 74546
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 74546-1601, 3226135, 322-6135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 374,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 455,18*
    € 541,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 434,52*
    € 517,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 406,09*
    € 483,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 386,73*
    € 460,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 374,89*
    € 446,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.