Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS50F 4R F M404 DRAHTWIDERSTAND, 4R, 50W, DRAHTGEWICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225477
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS50F 4R F M404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: HSF
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS50F 4R F M404, 3225477, 322-5477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.