Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS100F 3K3 F M372 DRAHTWIDERSTAND, 3K3, 100W, DRAHTGEWICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225421
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS100F 3K3 F M372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Produktpalette: HSF
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.8 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 65.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS100F 3K3 F M372, 3225421, 322-5421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.