Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF1010DA-150M INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 15UH 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225378
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF1010DA-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität - Parallel: 15 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 5.5 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0455 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: SRF1010DA
  • RMS-Strom, parallel: 4.6 A
  • Produktbreite: 9.6 mm
  • Produkthöhe: 11.3 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF1010DA-150M, 3225378, 322-5378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.