Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206460-0021 MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 20-24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225340
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206460-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Micro-Fit+ 206461 von Molex
  • Produktpalette: Micro-Fit+
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MOLEX, 206460-0021, 3225340, 322-5340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0681*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.