Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FPL100/100/12-BH1T FERRITMATERIAL, DRAHTLOSES LADEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225206
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FPL100/100/12-BH1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritplatte
Anwendungen: Drahtlose Energieübertragung / kabelloses Laden
  • Leistungsreferenz (kW): 11kW
  • Länge: 100 mm
  • Produktpalette: FPL Series
  • Breite: 100 mm
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Dicke: 12 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Kacheln, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FPL100/100/12-BH1T, 3225206, 322-5206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 5,90*
    ab € 36,57*
    € 45,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 30,62*
    € 64,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,72*
    € 75,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,74*
    € 73,47
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 53,97*
    € 64,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,70*
    € 60,33
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 52 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.