Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SET 7461 / OBD II / 24V / GF / 8 / SW SET WITH OBD CONNECTOR, 24 V, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224574
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SET 7461 / OBD II / 24V / GF / 8 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Set mit OBD II-Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Messtechniksteckverbinder-Kits, SCHUTZINGER, SET 7461 / OBD II / 24V / GF / 8 / SW, 3224574, 322-4574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,92*
    € 53,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SET 8140/OBD II/24V/GB/8/SW
    ab € 33,84*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
    ab € 274,93*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SET 8140 / OBDBU II / 24V / GF / 8 / SW
    ab € 44,26*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SET OBDBOB 8445
    ab € 270,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.