Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT ROB0148 PROGRAMMIERROBOTER, GRAFIK, AAA, 3.5-5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223701
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     ROB0148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Mechanik-Zubehör
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: 1x Fahrgestell, 2x Rad, 1x Box für drei AAA-Batterien, 1x doppelseitiges Klebeband
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DFROBOT, ROB0148, 3223701, 322-3701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    622
    € 14,99*
    ab € 30,95*
    € 41,82*
    € 6,90*
    ab € 41,03*
    € 58,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DFRobot
    TOY0086
    € 66,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.