Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM BCM53134MKFBG ETHERNET-SWITCH, 1GBPS, FBGA-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223117
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     BCM53134MKFBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 212 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.1AS, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.az
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, BROADCOM, BCM53134MKFBG, 3223117, 322-3117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.