Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19154-0048 STOSSVERBINDER, 4AWG, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222430
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19154-0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stossverbinder molex
Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: InsulKrimp 19154
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19154-0048, 3222430, 322-2430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.