Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 10-11-2024 BUCHSENGEHÄUSE WIRE-TO-BRD 2P 1R 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221699
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-11-2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe 7879
  • Produktpalette: KK 254 7880
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 10-11-2024, 3221699, 322-1699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,074*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2212*
    € 0,26323
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1737*
    € 0,2067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1416*
    € 0,1685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    926657-2
    ab € 0,699*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.