Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448991082 INDUKTIVITÄT, GEKOPPELT, 8.2UH, 4.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221548
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448991082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MCRI
  • RMS-Strom, parallel: 4.7 A
  • Induktivität - Parallel: 8.2 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 11.3 A
  • Streuinduktivität: 250 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.046 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7448991082, 3221548, 322-1548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.