Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448991015 INDUKTIVITÄT, GEKOPPELT, 1.5UH, 11.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221541
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448991015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MCRI
  • RMS-Strom, parallel: 11.1 A
  • Induktivität - Parallel: 1.5 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 28.1 A
  • Streuinduktivität: 170 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.01 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7448991015, 3221541, 322-1541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.