Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000847 SICHERUNGSEINSATZ, FLINK, 10A/420VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220869
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
MULTICOMP PRO
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Schaltvermögen AC-Strom: 300 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP000847, 3220869, 322-0869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.