Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19002-0029 FLACHSTECKHÜLSE, 14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215839
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: Avikrimp 19002
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19002-0029, 3215839, 321-5839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,444*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.