Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000624 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 100R 0.3W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214865
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000624, 3214865, 321-4865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0323*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000662
    ab € 0,0468*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000662
    ab € 0,0299*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL100R
    ab € 0,511*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL100R
    ab € 0,068*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1000FB300
    ab € 0,0348*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1000FB300
    ab € 0,0419*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.