Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000687 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 4K75 0.2W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214841
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000687, 3214841, 321-4841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0376*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2896*
    € 0,34462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1776*
    € 0,21134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.