Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105411-0108 STECKERGEHÄUSE, 8POS, 5.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214628
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105411-0108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse molex
steckergehäuse
Rastermaß: 5.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Kontakte der Produktreihe Mega-Fit von Molex
  • Produktpalette: Mega-Fit 105411
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 8-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 105411-0108, 3214628, 321-4628
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1860
    1
    € 14,99*
    ab € 0,644*
    € 1,187*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    105417-0333
    ab € 0,137*
    Zubehör
    Molex
    105418-0313
    ab € 0,462*
    Zubehör
    Molex
    105418-0314
    ab € 0,462*
    Zubehör
    Molex
    105415-0008
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.