Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173112-0223 STIFTKONTAKT, D-SUB, 28-22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214157
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173112-0223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: High-Density-D-Sub-Steckverbinder von Molex
  • Produktpalette: 173112
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173112-0223, 3214157, 321-4157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.