Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FS3A77C3A01CFB#AA1 MCU, 32 BIT, 48MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213836
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FS3A77C3A01CFB#AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: Synergy Family, S3 Series, S3A7 Group Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 124 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Synergy
  • MCU-Baureihe: Produktreihe S3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FS3A77C3A01CFB#AA1, 3213836, 321-3836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    YSTBS3A3E10
    € 47,33*
    Zubehör
    Renesas
    YSTBS3A6E10
    € 47,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.