Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACM2012H-900-2P-T03 GLEICHTAKTFILTER, AECQ200, 90 OHM/0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212508
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM2012H-900-2P-T03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: -
  • Impedanz: 90 ohm
  • Produktpalette: ACM-H
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.