Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: XF2M26151AR100 STECKVERBINDER FFC/FPC 26POS 1REIH 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212310
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF2M26151AR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: XF2M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktposition: Oben, unten
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, XF2M26151AR100, 3212310, 321-2310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.