Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: XF2M06151AR100 STECKVERBINDER FFC/FPC 6POS 1REIH 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212302
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF2M06151AR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: XF2M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktposition: Oben, unten
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, XF2M06151AR100, 3212302, 321-2302
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    Frei Haus
    ab € 0,785*
    € 1,156*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,51*
    € 1,35*
    1 Tag
    98
    5
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,46*
    100
    Frei Haus
    ab € 1,6676*
    € 2,1482*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.