Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 18988BLACK GUMMIFÜSSE, 3MM, 11X22MM, INSTRUMENT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-320250
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     18988BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
gummifuß
Grundflächendurchmesser: 22 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: -
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Schraube
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Gummi
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, 18988BLACK, 320250, 320-250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2168* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    3100BLACK
    ab € 20,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.