Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAIA-BURGESS BVM3FYR MIKROSCHALTER SICHERHEIT V3 ROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3189697
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     BVM3FYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: BVM3
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 5 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, SAIA-BURGESS, BVM3FYR, 3189697, 318-9697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    € 22,79*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    € 21,70*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    € 31,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.