Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0520COHC-HDMI LCD-TFT-ANZEIGE, RGB, HDMI, 480X128PIXEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154924
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0520COHC-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 5.2 Zoll
  • Modulgröße: 180mm x 75.8mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: 40-poliger Steckverbinder
  • Auflösung: 480 x 128 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 700 cd/m²
  • Logikspannung: 5V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: HDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 131,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,21*
    € 156,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,13*
    € 152,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,15*
    € 128,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,53*
    € 110,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.