Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0756/S RUNDBUCHSE, ABGED., SCHOTTVERSCHR., 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314377
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0756/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0756/S, 314377, 314-377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,25*
    € 20,52*
    2 Tage
    49
    € 5,95*
    ab € 12,49*
    € 20,55*
    € 5,90*
    ab € 12,60*
    € 24,64*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 18,87*
    € 34,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0731/P
    ab € 8,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.