Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX MV0404CA5R0MQAW MIM-KONDENSAT ÜBERTRAGUNGSLEIT 1PF 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131675
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     MV0404CA5R0MQAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MIM)
Bauelemente
Kondensatoren
Metall-Insulator-Metall-Kondensator...
Impedanz: -
  • Produktpalette: MV
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Kapazität: 1 pF
  • Substratmaterial: Quarz
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.01 mm
  • Produkthöhe: 0.127 mm
  • Produktlänge: 1.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.