Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS4990IQT AUDIO-LEIST.VERSTÄRKER AB -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129969
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS4990IQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Ausgangsleistung: 1.2 W
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Versorgungsspannung: 2.2V bis 5.5V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 1 x Mono BTL
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 1.2W x 1 bei 8 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS4990IQT, 3129969, 312-9969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,59367*
    € 0,70035*
    Lager 139
    5141
    1
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 1,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,419*
    € 1,68861
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.