Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS UC3845BD1013TR PWM-CONTROLLER, 500KHZ, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129885
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3845BD1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 500 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Eingangsspannung: 30 V
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, UC3845BD1013TR, 3129885, 312-9885
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,288*
    € 0,823*
    Lager 139
    8591
    5
    € 14,99*
    ab € 0,417*
    € 1,002*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.