Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS E-TDA7560 BRÜCKENVERSTÄRKER AUTORADIO AB -40-105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129825
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     E-TDA7560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 25 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 2 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Flexiwatt
  • Versorgungsspannung: 8V bis 18V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 4 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 80W x 4 bei 2 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Verstärker: Flexiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, E-TDA7560, 3129825, 312-9825
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    153
    € 7,00*
    ab € 4,46*
    € 11,99*
    Lager 139
    1746
    € 14,99*
    ab € 6,15*
    € 12,81*
    € 5,90*
    ab € 8,13*
    € 17,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.