Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SL2S5002FTB,115 RFID LESEN/SCHREIBEN 13.567MHZ XSON-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128729
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SL2S5002FTB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.567 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 13.553 MHz
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 30 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: XSON
  • Programmierbarer Speicher: 512 Bit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 125 mW
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, SL2S5002FTB,115, 3128729, 312-8729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,167*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.