Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5604EEF2MLH MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 64MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128724
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5604EEF2MLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: MPC5xxx Family MPC56xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 39 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5xxx
  • MCU-Baureihe: MPC56xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5604EEF2MLH, 3128724, 312-8724
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 33,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.