Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SJA1105PELY ETHERNET-SWITCH, 1GBPS, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128693
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SJA1105PELY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 159 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, NXP, SJA1105PELY, 3128693, 312-8693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.