Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, S12 Family S12G Series Microcontrollers, S12, 16 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128652
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12GA240F0VLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12G Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 240 KB
  • Bausteinkern: S12
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 11 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S9S12GA240F0VLH, 3128652, 312-8652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 16,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12G128
    € 92,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.