Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PT15NV17-204A2020-S TRIMMPOTENTIOMETER, 200K, 0.25W, 1GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128554
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV17-204A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Carbonoptik
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 15mm, rund
  • Produktpalette: PT-15
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: -500ppm/°C bis +300ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 200 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: 15 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PT15NV17-204A2020-S, 3128554, 312-8554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,358*
    € 1,232*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.