Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PT10LV10-251A2020-S TRIMMPOTENTIOMETER, 250R, 0.15W, 1GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128467
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10-251A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Carbonoptik
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10mm, rund
  • Produktpalette: PT10
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 150 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 250 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, trimmer 0,15w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PT10LV10-251A2020-S, 3128467, 312-8467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.