Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAST POLYSTEEL 400 HANDTASCHENLAMPE, 440LM, 210M, AAA-BATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127672
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     POLYSTEEL 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Stirnlampen
Taschen
COAST
Strahlreichweite: 210 m
  • Produktpalette: Coast - Polysteel Series LED Torches
  • Lichtqelle: LED
  • Taschenlampe: Handtaschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 4
  • Lumenpaket: 440 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: POLYSTEEL 400, 3127672, 312-7672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,68*
    € 57,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.