Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000362 BATTERIEHALTER, 2032, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126601
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: MPro CR2032 Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: 2032
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP000362, 3126601, 312-6601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4746* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,77*
    € 39,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.