Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000307 BATTERIEHALTER, C, EINRASTMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126540
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Produktpalette: MPro C Type Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: C
  • Anzahl der Akkus: 4
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Batteriehaltermontage: Einrastmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP000307, 3126540, 312-6540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,737*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.