Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000302 BATTERIEHALTER, PP3, EINRASTMONTAGE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126534
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Einrastmontage
  • Produktpalette: MPro PP3 Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: PP3 (9V)
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP000302, 3126534, 312-6534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.