Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS1192ECG-FE ECG-FE EVALUATION MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125724
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1192ECG-FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A
D-Wandler
Datenkonvertierung
Development
Anzahl der Bits: 16/24 Bit
  • Abtastrate: 8 kSPS
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Analoges Frontend
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ADS1192
  • Kit-Anwendungsbereich: Datenwandler
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: ADS1192
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 148,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,09*
    € 176,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,76*
    € 171,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,04*
    € 159,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,90*
    € 153,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,79*
    € 138,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.