Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PTH08080WAH POWER MODULE, MINI, 18V WIDE ADJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125141
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PTH08080WAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgangsspannung
DC
DC-Wandler
einstellbarer
Produktpalette: PTH08080W Series
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsspannung, min.: 900 mV
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Höhe: 8.18 mm
  • Breite: 12.7 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 15.24 mm
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • Ausgangsstrom, max.: 2.25 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,73*
    € 12,51*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 11,05*
    € 28,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.