Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ISOW7841FDWER DIGITAL ISOLATOR, 4-CH, 100MBPS, WSOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124842
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISOW7841FDWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: ISOW784x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolation: Kapazitiv
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS / LVCMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS / LVCMOS
  • Übertragungsrate: 100 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ISOW7841FDWER, 3124842, 312-4842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 26,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.