Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ISO7741DBQ DIGITAL ISOLATOR, 4-CH, 100MBPS, SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124819
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7741DBQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digital Isolator
Digitalisolator
4000 cmos
Isolations-IC: Digitaler High-Speed-Isolator
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolation: Kapazitiv
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS / LVCMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • Ausgangspegel: CMOS / LVCMOS
  • Übertragungsrate: 100 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ISO7741DBQ, 3124819, 312-4819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,38*
    € 4,20*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 10,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.